Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900381757
Cod. Produttore
7638900381757
Cod. EAN
7638900381757

Informazioni di prodotto

Torcia portatile a LED 2-in-1 Energizer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lanterna di emergenza 2 in 1 Energizer è una luce d'area versatile e un faretto in un unico prodotto compatto e altamente affidabile. Progettato sia per uso esterno che interno, la sua finitura dai colori vivaci e i pannelli riflettenti assicurano che sia facile da trovare in situazioni di emergenza. La modalità luce di area fornisce una luce ampia e diffusa per illuminare spazi più ampi mantenendo un'autonomia estremamente lunga. La modalità faretto fornisce una luce concentrata e diretta con una lunga autonomia e un'eccellente portata del fascio. Robusto per design, l'Energizer 2-in-1 Light resiste a cadute dopo cadute ed è resistente all'acqua per l'uso anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. La lanterna 2 in 1 Energizer combina sicurezza e versatilità in un design compatto, fornendo un'illuminazione di emergenza pronta ogni volta che è necessario

Tipologia

Altro

colore del corpo

Rosso

ANSI

AA

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

166 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi