Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900052503
Cod. Produttore
7638900052503
Cod. EAN
7638900052503

Informazioni di prodotto

Pila al litio Energizer Photo PK1 223

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Energizer® Lithium Photo offre una gamma completa di batterie speciali miniaturizzare, ma di lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimentro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di portachiavi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

6 V

larghezza

19,5 mm

Tipologia

Litio/biossido di manganese

peso

37 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

19,5 mm

designazione IEC

CR-P 2

lunghezza

19,5 mm

altezza inclusi i poli

36 mm

numero di celle

1