Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900052008
Cod. Produttore
7638900052008
Cod. EAN
7638900052008

Informazioni di prodotto

Pila al litio Energizer Photo PK1 123
Descrizione del produttore: Energizer® Lithium Photo offre una gamma completa di batterie speciali miniaturizzare, ma di lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimentro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di portachiavi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

3 V

larghezza

17 mm

Tipologia

Litio/biossido di manganese

peso

16,5 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

17 mm

designazione IEC

CR 17345

lunghezza

17 mm

altezza inclusi i poli

34,5 mm

numero di celle

1

Produttore

ENR 123 LITHIUM FSB1

€ 4,39 x 1 pz.
(pz.)