›

ENGRAVING UNIT

Cod. Rexel CX0824876
Cod. Produttore 0824876
Cod. EAN 4046356358002

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x11 mm
  • Montaggio: a fascette
  • Diametro cavo: > 6 mm
  • Cartellini singoli: 4
  • Tipo targhetta: opaco, bianco
  • Siglatura: custom
  • Altezza testo: 11 mm
  • Serie: UC-WMTBA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

16,6 mm

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

136 ... 136 mm

ENGRAVING UNIT