Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900422955
Cod. Produttore
7638900422955

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Magnet 2AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Torcia portatile Energizer con magnete e 2 batterie alcaline AA incluse Torcia super luminosa: questa luce LED da 50 lumen offre prestazioni elevate, consentendo di vedere fino a 50 metri Uso Versatile: questa torcia magnetica facile da usare è ideale per le attività che richiedono entrambe le mani Costruzione durevole: ideale per un uso duraturo, la resistente luce a LED di questa torcia non deve mai essere sostituita Ore di autonomia: la luce magnetica Energizer 2AA può illuminare fino a 40 ore Design facile da impugnare: il suo design pratico con cordino da polso e interruttore a pulsante consente una facile presa e utilizzo Leggero: usa il cordino da polso attaccato per portare facilmente questa torcia leggera con te ovunque

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Rosso

ANSI

AA

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

112 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No