Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900033120
Cod. Produttore
7638900033120
Cod. EAN
7638900033120

Informazioni di prodotto

Batteria a bottone al litio CR2032 VP Energizer
Descrizione del produttore: Energizer® Lithium Premium™ La potenza duratura e affidabile è una delle nostre specialità, per questo Energizer® è il marchio numero 1 al mondo di batterie speciali. Per strumenti e dispositivi che necessitano un’alimentazione di dimensioni ridotte, scegli le batterie speciali da cui dipendono così tanti professionisti. Energizer® offre una gamma completa di batterie miniaturizzate speciali a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio; cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

3 V

larghezza

20 mm

Tipologia

Litio/biossido di manganese

peso

3 g

designazione della dimensione

Pila a pastiglia

portata

235 MILLIAMPEREHOUR

diametro

20 mm

designazione IEC

CR 2032

lunghezza

20 mm

altezza inclusi i poli

3,2 mm

numero di celle

1