Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE6A2CW5C100
Cod. Produttore
E6A2CW5C100
Cod. EAN
4536853366810

Informazioni di prodotto

encoder- Incr.dia.25mm12-24V 100imp/g2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

100

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

25 mm

numero di passi per giro

100 ... 100

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

3,988 ... 4 mm

numero di impulsi per giro

30000 ... 30000

Produttore

ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 100IMP