Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE6B2CWZ5B500P
Cod. Produttore
E6B2CWZ5B500PR2M
Cod. EAN
4548583387416

Informazioni di prodotto

encoder- Encoder. incrementale. 500 girimi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali 500 giri/min, da 12 a 24 Vc.c., uscita PNP, cavo da 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

500

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

Produttore

ENCODER- ENCODER. INCREMENTALE. 500