Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE6C3CWZ5G-128
Cod. Produttore
E6C3CWZ5G-128260
Cod. EAN
4536854871474

Informazioni di prodotto

encoder- Increm. per carichi gravosi diam.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Increm. per carichi gravi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ NPN/PNP risol. 3600 imp./giro cavo 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

3600

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

3600 ... 3600

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

125000 ... 125000

Produttore

ENCODER- E6C3CWZ5GH3600PR2M- E6C3CW