Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE6C3AG5CC-145
Cod. Produttore
E6C3AG5CC-145873
Cod. EAN
4536854871061

Informazioni di prodotto

encoder- Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

256

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

256 ... 256

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7,982 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

20000 ... 20000

Produttore

ENCODER- E6C3AG5CC256PR2M- E6C3AG5C