Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE6FAG5B3602M-
Cod. Produttore
E6FAG5B3602M-128
Cod. EAN
4536854687877

Informazioni di prodotto

encoder- Ass.dia.60mm 12-24V ris.360 cav2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 60 mm robusti 12-24 Vc.c. Grigio PNP risoluzione 360 cavo 2 m

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

60 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

9 ... 10 mm

numero di impulsi per giro

20000 ... 20000

Produttore

ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.36