› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SK 3,5/2,8 FORTL.ZAHLEN 21-30

Cod. Rexel CX0804073:0021
Cod. Produttore 0804073:0021

Informazioni principali

  • Tipo: scheda di siglatura
  • Colore: bianco
  • Montaggio: colla
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Cartellini singoli: 14
  • Altezza testo: 2,8 mm
  • Larghezza testo: 3,5 mm
  • Serie: SK 3,5/2,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Foglio, bianco, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 21 ... 30, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

3,5 mm

SK 3,5/2,8 FORTL.ZAHLEN 21-30