Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0708713
Cod. Produttore
0708713
Cod. EAN
4017918004736

Informazioni di prodotto

HDFK 50-DP Morsetto Potenza Passaparete

Documentazione tecnica

Scopri il HDFK 50-DP MORSETTO POTENZA PASSAPA, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo morsetto, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni di potenza, assicurando prestazioni ottimali. Con il HDFK 50-DP, puoi contare su una soluzione robusta e duratura per i tuoi progetti elettrici. Scegli un prodotto che unisce efficienza e resistenza.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

16 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 mm² 50 mm²

corrente nominale In

150 A

tensione di dimensionamento

690 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

18.8 mm

colore

grigio