›

EMPPR (27X15)

Cod. Rexel CX0829392
Cod. Produttore 0829392
Cod. EAN 4046356547482

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia Zack piatto
  • Colore: Bianco
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Cartellini singoli: 10
  • Altezza testo: 5,2 mm
  • Larghezza testo: 3,5 mm
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Serie: ZBF 3,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm

EMPPR (27X15)