›

EMP-AL (27X18)

Cod. Rexel CX0830786
Cod. Produttore 0830786
Cod. EAN 4046356772426

Informazioni principali

  • Serie: UCT-WMCO
  • Diametro cavi: 4,1 - 4,7 mm
  • Numero cartellini: 32
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Tipo montaggio: agganciare
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Colore: bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

4,1 ... 4,7 mm

diametro filo

4,1 ... 4,7 mm

EMP-AL (27X18)