›

EMLP (EX30)R CUS

Cod. Rexel CX0818166
Cod. Produttore 0818166
Cod. EAN 4046356134040

Informazioni principali

  • Serie: UC-TMF 4
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnamorsetti Scheda
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 4,2 mm
  • Cartellini singoli: 120
  • Altezza testo: 5,1 mm
  • Larghezza testo: 3,6 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm

EMLP (EX30)R CUS