›

EMLP (EX15)R SR

Cod. Rexel CX0818108
Cod. Produttore 0818108
Cod. EAN 4046356133982

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Cartellini singoli: 96
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 4,6 mm
  • Colore: bianco
  • Siglabile con: BLUEMARK
  • Serie: UC-TM 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

EMLP (EX15)R SR