› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

EMLP-AL (100X60) CARICATORE

Cod. Rexel CX0830515
Cod. Produttore 0830515
Cod. EAN 4046356718578

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 1
  • Campo testo altezza: 60 mm
  • Campo testo larghezza: 100 mm
  • Siglabile con: BLUEMARK ID
  • Serie: EMLP-AL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

lunghezza

1,05 mm

EMLP-AL (100X60) CARICATORE