›

EMLP 32 (38X14)

Cod. Rexel CX0831518
Cod. Produttore 0831518
Cod. EAN 4046356925280

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x15 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Colore: Argento
  • Montaggio: A fascette
  • Diametro cavo: > 4,6 mm
  • Numero cartellini: 16
  • Campo testo altezza: 15 mm
  • Serie: LS-WMTB-V4A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

EMLP 32 (38X14)