›

EMLP (20X8)R

Cod. Rexel CX0828746
Cod. Produttore 0828746
Cod. EAN 4046356523561

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Cartellini singoli: 60 pezzi
  • Altezza campo testo: 4,7 mm
  • Larghezza campo testo: 5,4 mm
  • Colore: bianco
  • Compatibilità siglatura: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Serie: UCT-TMF 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

EMLP (20X8)R