›

EMLP (20X7)R

Cod. Rexel CX0828740
Cod. Produttore 0828740
Cod. EAN 4046356523486

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TM 8
  • Materiale di siglatura: UNI
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Spessore morsetti: 8,2 mm
  • Cartellini singoli: 42
  • Dimensioni campo testo: 10,5x7,6 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8,2 mm

EMLP (20X7)R