›

EML-RM (35X6,5)RL-T

Cod. Rexel CX0830435
Cod. Produttore 0830435
Cod. EAN 4046356717595

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Colore: Giallo/Nero
  • Tipo montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 9
  • Altezza testo: 100 mm
  • Larghezza testo: 100 mm
  • Simbolo: Tensione
  • Serie: PML-W101

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

con testo di avviso/segnalazione

altezza

86.8 mm

EML-RM (35X6,5)RL-T