›

EML-RM (32X10)RL-T

Cod. Rexel CX0830434
Cod. Produttore 0830434
Cod. EAN 4046356717588

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Colore: giallo/nero
  • Tipo montaggio: colla
  • Simbolo: tensione
  • Numero cartellini: 9
  • Altezza testo: 50 mm
  • Larghezza testo: 50 mm
  • Serie: PML-W101

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

con testo di avviso/segnalazione

altezza

43.3 mm

EML-RM (32X10)RL-T