Prodotti /

Cod. Rexel
CX0830463
Cod. Produttore
0830463
Cod. EAN
4046356717878

Informazioni di prodotto

Targhetta di segnalazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in tedesco, inglese, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 52 mm, larghezza del campo di testo: 105 mm

materiale

plastica

con testo di avviso/segnalazione

altezza

52 mm