›

EML-HA (85X32)R

Cod. Rexel CX1004115
Cod. Produttore 1004115
Cod. EAN 4017918011918

Informazioni principali

  • Serie: WS 3-6
  • Tipo: Targhetta segnalazione
  • Colore: Giallo/nero
  • Simbolo: Tensione e avvertenza
  • Montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 6 mm
  • Numero cartellini: 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

18 mm

Tipologia

Altro

altezza

21 mm

Spessore

1 mm

diametro

18 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

EML-HA (85X32)R