›

EML-HA (15X9)R SR

Cod. Rexel CX1004128
Cod. Produttore 1004128
Cod. EAN 4017918011925

Informazioni principali

  • Tipo: targhetta segnalazione
  • Colore: giallo/nero
  • Simbolo: tensione + avvertenza
  • Montaggio: innesto
  • Spessore morsetti: 8 mm
  • Cartellini singoli: 1
  • Serie: WS 3-8
  • Materiale: piastra resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

24 mm

Tipologia

Altro

altezza

21 mm

Spessore

1 mm

diametro

24 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

EML-HA (15X9)R SR