›

EML-EX (30X20)R

Cod. Rexel CX0819217
Cod. Produttore 0819217
Cod. EAN 4046356148757

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti scheda
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 16 mm
  • Cartellini singoli: 32
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 15,45 mm
  • Serie: UNICARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

16 mm

EML-EX (30X20)R