› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

EML-D (60X30)R ETICHETTE RILEVABILI

Cod. Rexel CX1054878
Cod. Produttore 1054878
Cod. EAN 4055626689470

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Tipo: Etichetta rilevabile
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Con colla
  • Quantità: 1000 etichette
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLL 2.0
  • Serie: EML-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, rilevabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

30 mm

lunghezza

0,1 mm

EML-D (60X30)R ETICHETTE RILEVABILI