›

EML (100X30)R YE

Cod. Rexel CX0817536
Cod. Produttore 0817536
Cod. EAN 4046356125574

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25,4x19,1 mm
  • Diametro cavo: 6,1-14,2 mm
  • Numero etichette: 1500
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibilità: THERMOMARK serie
  • Forma: rotolo
  • Siglabile con: THERMOMARK E.300/600

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

25,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 14 mm

diametro filo

6,1 ... 14,2 mm

EML (100X30)R YE