› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG100-B19

Cod. Rexel CX3004210
Cod. Produttore 3004210
Cod. EAN 4017918090708

Informazioni principali

  • Profondità: 48,9 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-UK 5-MTK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 48,9 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 60 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,05 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

EMG100-B19