› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG 90-DIO 32M/LP

Cod. Rexel CX3009176
Cod. Produttore 3009176
Cod. EAN 4017918091705

Informazioni principali

  • Serie: UKH
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 232 A
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Connessione: Vite esagonale
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15, NS 32
  • Colore: Giallo-verde/blu
  • Blocco PE/N con ponticello a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, Viti ad esagono cavo, Blocco PE/N, costituito da un morsetto di terra verde-giallo e da un morsetto blu con ponticello a vite, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

50 mm

altezza

83 mm

profondità

99 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

colore di base

Altro

con funzione PE

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

232 A

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 95 mm²

EMG 90-DIO 32M/LP