› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG 90-B17

Cod. Rexel CX3008012
Cod. Produttore 3008012
Cod. EAN 4017918091552

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto passante
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Connessioni: 2
  • Connessione: Vite
  • Sezione cavi: 0,75-50 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Serie: UK 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,75 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

15,1 mm

altezza

50 mm

profondità

62 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

EMG 90-B17