›

EMG 45-LED 14S/24

Cod. Rexel CX3025163
Cod. Produttore 3025163
Cod. EAN 4017918130299

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto cavi schermati
  • Connessione: Vite
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: Argento
  • Serie: SK 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12 mm

altezza

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro del cavo ammesso

3 ... 8 mm

EMG 45-LED 14S/24