Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3025147
Cod. Produttore
3025147
Cod. EAN
4017918147310

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, colore: grigio

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

32 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

5.2 mm

colore

grigio