› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG 37-LG

Cod. Rexel CX3004126
Cod. Produttore 3004126
Cod. EAN 4017918090647

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro/ceramica
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Vite
  • Sezione cavo: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15/32
  • Serie: UK 5-HESILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,2 mm²- 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,2 mm

altezza

72,5 mm

profondità

56,5 mm

tensione nominale

24 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

EMG 37-LG