›

EMG 37-H 15MM KLAR

Cod. Rexel CX3009202
Cod. Produttore 3009202
Cod. EAN 4017918091712

Informazioni principali

  • Descrizione: A 0,34- 7 puntalino
  • Lunghezza zona contatto: 7 mm
  • Lunghezza anelli: 7 mm
  • Colore: argento
  • Tipo: non isolato
  • Serie: CX3009202

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 7 mm, lunghezza anelli: 7 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

7 mm

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

22

EMG 37-H 15MM KLAR