› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG 30-LG

Cod. Rexel CX3011067
Cod. Produttore 3011067
Cod. EAN 4017918106676

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Numero piani: 4
  • Colore: grigio
  • Serie: VIOK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Piano 2, 3, e 4, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

91,5 mm

profondità

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

EMG 30-LG