› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG 30-H 52MM GN

Cod. Rexel CX3012301
Cod. Produttore 3012301
Cod. EAN 4046356672399

Informazioni principali

  • Descrizione: D-PT 2,5-4L/1P
  • Tipo: Piastra terminale
  • Profondità: 51 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 106 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 51 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 106 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

EMG 30-H 52MM GN