› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMG 30-B5

Cod. Rexel CX3011999
Cod. Produttore 3011999
Cod. EAN 4017918172299

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a 3 conduttori
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione: 0,2 - 6 mm²
  • Sezione di dimensionamento: 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Serie: DLK 4-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per la connessione motore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

103,5 mm

profondità

86,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

EMG 30-B5