Prodotti /

Cod. Rexel
CX3025189
Cod. Produttore
3025189
Cod. EAN
4017918130312

Informazioni di prodotto

Morsetti per schermatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24 mm

altezza

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro del cavo ammesso

5 ... 20 mm