Prodotti /

Cod. Rexel
CX3022263
Cod. Produttore
3022263
Cod. EAN
4017918976330

Informazioni di prodotto

Supporto terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Appoggio terminale a montaggio rapido da innestare su guida di supporto NS 15

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

altezza

22 mm

profondità

22,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Senza viti