Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3005963
Cod. Produttore
3005963
Cod. EAN
4017918168735

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 16 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 101 A, lunghezza: 44 mm, colore: rosso

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

2