›

EMG 17-REL/KSR- 24/21

Cod. Rexel CX3025338
Cod. Produttore 3025338
Cod. EAN 4046356051835

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto cavi schermati
  • Connessione: A vite
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: Argento
  • Serie: SK 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

9 mm

altezza

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro del cavo ammesso

2 ... 5 mm

EMG 17-REL/KSR- 24/21