Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3012300
Cod. Produttore
3012300
Cod. EAN
4046356672382

Informazioni di prodotto

Morsetto a più piani

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, numero di connessioni: 8, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-60 °C 100 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

lunghezza

105.6 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

Produttore

EMG 17-REL/KSR-120/21