Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2956660
Cod. Produttore
2956660
Cod. EAN
4017918085889

Informazioni di prodotto

Elemento base

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, Elemento base del modulo a innesto, senza nervature, con piedino di fissaggio, larghezza: 35 mm, altezza: 111 mm, profondità: 27,7 mm

colore

Verde

larghezza

35 mm

altezza

111 mm

profondità

27,7 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro