Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3002979
Cod. Produttore
3002979
Cod. EAN
4017918107291

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 27,8 mm, colore: grigio

colore

Grigio

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale