› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100

Cod. Rexel CX3006137
Cod. Produttore 3006137
Cod. EAN 4017918091361

Informazioni principali

  • Passo: 12 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Serie: EB 10-12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 12 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

10

EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100