Prodotti /

Cod. Rexel
CX2866077
Cod. Produttore
2866077
Cod. EAN
4017918952679

Informazioni di prodotto

Modulo di controllo progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile delle fasi elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e connessioni intuitive
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida e immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro asimmetrie e mancanza di fase
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo danni a impianti e apparecchiature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio della sequenza fasi, della mancanza di una fase e dell'asimmetria, 342 ... 457 V AC, alimentazione da tensione di misurazione, 2 contatti di scambio

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

342 ... 457 V