Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2856265
Cod. Produttore
2856265
Cod. EAN
4017918819675

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento base per spina
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Circuito segnale: 2 conduttori, potenziale zero
  • Serie: PT PE/S+1X2-BE
  • Applicazione: Alimentazioni con SPD
  • Tipo: Elemento base per spina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con dispositivo di protezione contro le sovratensioni per alimentazioni e un circuito di segnale a due conduttori a potenziale di terra zero, montaggio su NS 35/7,5 e NS35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio