Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2856139
Cod. Produttore
2856139
Cod. EAN
4017918599263

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 2X1-BE ELEM. BASE SPD
  • Funzione: Protezione circuiti segnale
  • Conduttori: 2 conduttori
  • Collegamento: A terra su un lato
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Serie: PT
  • Tipo: Elemento base per spina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a due conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm